Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte GRAFIT 90 Pole, E27, rund, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleuchte GRAFIT 90 Pole, E27, rund, anthrazit
Stehleuchte GRAFIT 90 Pole, E27, rund, anthrazit
Stehleuchte GRAFIT 90 Pole, E27, rund, anthrazit
Stehleuchte GRAFIT 90 Pole, E27, rund, anthrazit
Stehleuchte GRAFIT 90 Pole, E27, rund, anthrazit
Stehleuchte GRAFIT 90 Pole, E27, rund, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-1006182
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006182
EAN/GTIN:
     4024163262712
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe

Stehleuchte GRAFIT 90 Pole, E27, rund, anthrazit

  • Produktart: Stehleuchte
  • Farbe: anthrazit
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Acryl
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8,8∕ 90∕ 8,8∕ 8,8 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: 1006182
  • Marke: SLV
  • IP-Schutzart: IP44
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 54,43*
€ 69,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,89*
€ 74,33*
€ 8,50*
ab € 78,60*
€ 78,60*
€ 5,46*
ab € 63,49*
€ 79,69*
Frei Haus
ab € 65,43*
€ 81,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,63*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.