Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sparlampen mit Vorschaltgerät
>
Artikel
Standleuchte HEIMDAL, E27 max. 60W, Silber, Aluminium / Opalglas
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 911
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-KON-402-312
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
KON-402-312
EAN/GTIN:
7318304023124
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
E27 Sockel
Standleuchte HEIMDAL, E27 max. 60W, Silber, Aluminium / Opalglas
Marke:
Konstsmide
Artikelnummer:
KON-402-312
Zubehör:
Pfahl incl
Konstsmide CLASSIC-Artikel
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
E27
Betriebsspannung:
230-240 V~
Anzahl Leuchtmittel:
1
Größe:
B∕ H∕ T: 38∕ 200∕ 38 cm
Produktart:
Standleuchte
Montageart:
Aufbau Montage
Material:
Aluminium
Leuchtmittel im Lieferumfang:
nein
IP-Schutzart:
44
Farbe:
opal
Einsatzraum:
Für den Außenbereich geeignet
Einsatzbereich:
Boden
Material:
Glas
Farbe:
silber
handcrafted
... >
Lager 911
>
Außenleuchten
>
Standleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmittel E27
,
Sockel E27
,
Leds mit Schraubsockel
,
Energiesparlampe mit Schraubsockel
,
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
,
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
,
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät
,
Sparlampen mit Vorschaltgerät
,
Stromsparlampe mit Vorschaltgerät
,
Standlampe
,
Standleuchte
,
Stehlampe
,
Stehleuchte
,
Lichtmastleuchte
,
Mastleuchte
,
Straßenbeleuchtung
,
Straßenlampe
,
Straßenlaterne
,
Straßenleuchte
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
led stehlampe 2m dimmbar
,
led außensockelleuchte
,
pfeilerleuchte
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 384,99*
€ 384,99*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 347,37*
€ 408,32*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 349,20*
€ 409,45*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 379,62*
€ 443,04*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 427,19*
€ 495,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,32*
€ 485,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,55*
€ 480,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,64*
€ 448,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,37*
€ 413,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 911
Versand:
Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 911
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 401-312 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Grau, Silber
Konstsmide
401-312
ab € 172,62*
Ähnlich
Konstsmide 401-752 Wandbeleuchtung
Konstsmide
401-752
ab € 171,53*
Ähnlich
Konstsmide 402-752 Wandbeleuchtung
Konstsmide
402-752
ab € 347,47*
Ähnlich
Konstsmide 404-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide
404-750
ab € 134,68*
Ähnlich
Konstsmide 512-312 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
512-312
ab € 211,68*
Ähnlich
Konstsmide 512-752 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
512-752
ab € 211,10*
Ähnlich
2er Set Wegeleuchte / Pollerleuchte HEIMDAL, Höhe 102 cm, Alu silber / Glas opal
Konstsmide
512-312-2
ab € 492,39*
Ähnlich
2er Set Wegeleuchte / Pollerleuchte HEIMDAL, Höhe 102cm, Alu schwarz / Glas opal
Konstsmide
512-752-2
ab € 493,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen