Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUG & SHINE Lichtobjekt GLOBE, IP67, 24V, 3000K, 2.8W 235lm, 20cm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLUG & SHINE Lichtobjekt GLOBE, IP67, 24V, 3000K, 2.8W 235lm, 20cm Durchmesser
PLUG & SHINE Lichtobjekt GLOBE, IP67, 24V, 3000K, 2.8W 235lm, 20cm Durchmesser
PLUG & SHINE Lichtobjekt GLOBE, IP67, 24V, 3000K, 2.8W 235lm, 20cm Durchmesser
PLUG & SHINE Lichtobjekt GLOBE, IP67, 24V, 3000K, 2.8W 235lm, 20cm Durchmesser
PLUG & SHINE Lichtobjekt GLOBE, IP67, 24V, 3000K, 2.8W 235lm, 20cm Durchmesser
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-94177
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94177
EAN/GTIN:
     4000870941775
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED Globelampe

PLUG & SHINE Lichtobjekt GLOBE, IP67, 24V, 3000K, 2.8W 235lm, 20cm Durchmesser

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Außenleuchte
  • Steckertyp: plug and shine
  • Rostfrei
  • Artikelnummer: PAUL-94177
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Paulmann Plug & Shine Systemstecker
  • Montageart: Systemgebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtstrom: 160 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: 1x 2,8W
  • Leistungsaufnahme: 2,8 W
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP67
  • Hersteller-Bestellzeichen: 941.77
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 24 W
  • Gewicht: 0,514 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 20 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,45*
€ 49,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,38*
€ 51,47*
€ 4,00*
ab € 39,47*
€ 52,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,22*
€ 52,84*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,27*
€ 55,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
93927
ab € 18,50*
Sonstiges
Paulmann
93928
ab € 29,95*
Sonstiges
Paulmann
98849
ab € 39,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.