Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler LED Strip VARDAFLEX SINGLE SELECT, 19W, 24V, Innen, 2700-6300K, 5 Meter Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler LED Strip VARDAFLEX SINGLE SELECT, 19W, 24V, Innen, 2700-6300K, 5 Meter Rolle
Flexibler LED Strip VARDAFLEX SINGLE SELECT, 19W, 24V, Innen, 2700-6300K, 5 Meter Rolle
Flexibler LED Strip VARDAFLEX SINGLE SELECT, 19W, 24V, Innen, 2700-6300K, 5 Meter Rolle
Artikel-Nr.:
     911-RU-84859-V2
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-84859-V2
EAN/GTIN:
     4012094818597
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexibler LED Strip VARDAFLEX SINGLE SELECT, 19W, 24V, Innen, 2700-6300K, 5 Meter Rolle

  • Marke: Rutec
  • Farbtemperatur: 2700-6300 K
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Kleinster Biegeradius: 30
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: L∕ B∕ T: 500∕ 1∕ 0,13 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Endstück excl
  • Artikelnummer: RU-84859-V2
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Lampenleistung je Meter: 19 W
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 120
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 71,97*
€ 71,97*
€ 5,95*
ab € 58,93*
€ 75,55*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,71*
€ 77,84*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 62,66*
€ 80,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,58*
€ 82,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
RU-79040
ab € 94,25*
Ähnlich
Rutec Licht
74377
ab € 152,44*
Ähnlich
Rutec Licht
74375
ab € 157,39*
Ähnlich
Rutec Licht
74366
ab € 187,14*
Ähnlich
Rutec Licht
74369
ab € 148,83*
Ähnlich
Rutec Licht
79467
ab € 104,49*
Ähnlich
Rutec Licht
79465
ab € 103,76*
Ähnlich
Rutec Licht
79477
ab € 156,10*
Ähnlich
Rutec Licht
79475
ab € 155,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.