Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhren-Batterie V392 Knopfzelle LR41, AG3, SR41, SR41W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta V392 Uhrenbatterie, 10 Stück
Varta V392 Uhrenbatterie, 10 Stück
Varta V392 Uhrenbatterie, 10 Stück
Varta V392 Uhrenbatterie, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     932-4707.1
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00392101111
EAN/GTIN:
     4008496273706
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhren-Batterie V392 Knopfzelle LR41, AG3, SR41, SR41W
Varta V392 Uhrenbatterie, 10 Stück

Varta V392 Uhrenbatterie, weitere Bezeichnungen anderer Hersteller sind AG3, SR41, SR41W

Technische Angaben:
Varta Type V392
Int. Baugröße SR41
Elektrochemisches System Primär Silber
Durchmesser 7,9 mm
Höhe 3,6 mm
Gewicht 0,69 g
Kapazität 38 mAh
Spannung 1,55 V
Lieferumfang: 10 Stück

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 00392101111

  • bewährte Varta Qualität
  • lange Lagerfähig
  • geringe Selbstentladung
  • neuste Produktion
  • Lieferung: 10 Stück

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle 1,55 v, knopfbatterie, varta knopfbatterie, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhren-Batterie V392 Knopfzelle LR41, AG3, SR41, SR41W, Varta V392 Uhrenbatterie, 10 Stück, VARTA Uhrenbatterie 00392101111 00392101111, batterie, 12604 9374
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,68*
1 Tag
90
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,76*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,577*
€ 0,797*
12 Tage
415
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,80*
Lager 932
20
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,27*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
392/384
ab € 1,05*
Ähnlich
Varta
00386 101 111
ab € 2,05*
Ähnlich
Varta
00392 101 401
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
397
ab € 0,46*
Ähnlich
Varta
48016
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
48022
ab € 0,5325*
Ähnlich
Varta
00390 101 111
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
48021
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.