Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100236 Herst.-Nr.: BNETR EAN/GTIN: 8717399997812 |
| |
|
| | |
| TabletRiser
Der TabletRiser eignet sich für Tablets aller Marken in den Größen von 9,7 bis 10,2 Zoll und erlaubt es, das Tablet horizontal oder vertikal im geeigneten Winkel und in der geeigneten Höhe zu positionieren. Das Modell ist zugleich ein Etui für das Tablet für den sicheren Transport - darin ist dazu noch Platz für eine Kompakttastatur. Die Halterung, die Rücken- und Nackenschmerzen bei der Benutzung von Tablets verhindert, ermöglicht es, das Tablet stufenlos in jede denkbare Position zu bringen. Das Tablet ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz-silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet pc schutzhülle 10 zoll, tablet cover, für Tablets der Größe 9,7-10,5 Zoll, maximale Größe des Tablets 32x19,5 cm, Winkel und Höhe des Geräts stufenlos verstellbar, Aufsteller und Etui in einem, passend für den Transport von Tablet und externer Kompakttastatur, Für Tablet: ja, Material: Kunstatoff, Aluminium, Verstellbar j/n: ja, Laptopständer, notebook, laptophalter, TS01 |
| | |
| |