Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien Schutzhandschuhe Ampri Clean Expert grün XL Gr. 10-11, Nitrilhandschuhe mit Chemikalienschutz CE-CAT III


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8501160XL
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01160-XL
EAN/GTIN:
     4044941003696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Ampri Nitrilhandschuhe CLEAN EXPERT grün der Größe XL sind chemiekalien- /desinfektionsmittelbeständig. CLEAN EXPERT Nitrilhandschuhe sind latexfrei und silikonfrei. Des weiteren besitzen die Nitrilhandschuhe eine Innenbeschitung aus Baumwolle. Die Ampri Handschuhe sind griffig, robust und haben einen hohen Tragekomfort. Außerdem sind die Nitrilhandschuhe lebensmittelgeeignet, velourisiert und chloriniert. CLEAN EXPERT Handschuhe haben ein CE-Zeichen - CAT III und eine Länge von ca. 320 mm.
Weitere Informationen:
Art:
Nitrilhandschuhe
Material:
Nitril
Einsatz als:
Schutzhandschuhe
Schutzeigenschaft:
weitestgehend chemiekalienbeständig
Größe:
XL
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh grün xl, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach grün, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ampri, Chemikalien Schutzhandschuhe, Gummihandschuhe, Schutzhandschuhe, Montagehandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuhe, Küchenhandschuhe, Haushaltshandschuhe, Putzhandschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 1,43*
€ 2,40*
18 Tage
unbekannt
12
€ 9,95*
ab € 2,84*
€ 3,92*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.