Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latexhandschuhe Thor Black Einmalhandschuhe schwarz L 100er Gr. 9-10, puderfrei, unsterile Latexhandschuhe, 100 St./Box


Menge:  Box  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8512638
Hersteller:
     Thor
Herst.-Nr.:
     1000012638
EAN/GTIN:
     5703538389917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Beschreibung: Einweghandschuh aus Latex, puderfrei, Unsteril schwarz, beidhändig passend, glatte Oberfläche, mit Rollrand zugelassen für den Umgang mit Lebensmitteln. Verwendung: Handschutz, sämtliche nicht-medizinischen Vorgänge. CE-Kennzeichnung gem. EU Richtlinie für persön- liche Schutzausrüstung Richtlinie, PPE Verordnung EU 2016/425, KAT III, AQL 1.5. Normen: EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 16253-1:2015, EN 420:2003. Handschuhlänge: ca. 240 mm
Weitere Informationen:
Art:
Latexhandschuhe
Farbe:
schwarz
Puderung:
puderfrei
Norm:
EN420
Größe:
L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,55*
€ 8,98
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.