| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-8526801 Herst.-Nr.: 26801 EAN/GTIN: 4015544268010 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | sehr elastisch, extrem reißfest, höhere Festigkeit als Latex Feingefühl, Passform und Griffigkeit wie bei Naturlatex leicht anzuziehen, mit Rollrand auch für längere Tragezeiten geeignet nicht geeignet für fettige Lebensmittel leichte Qualität, Länge: 24 cm Stärke Fingerspitzen/Handflächen in mm ± 10 %: 0.05/0.07 Reißfestigkeit Min. in N: 3, Dehnbarkeit Min. in %: 350 Einsatzbereich: Lebensmittelverarbeitung, Reinigung, Labor Altenpflege CE 0465 PSA VO EU 2016-425, CE MPG 93/42/EWG, CAT 3 lebensmittelecht, EN 420, EN 374-5:2016 ohne Virus EN 374-1:2016 Typ B GKLM, EN 455 1-4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Synthetik-Vinylhandschuhe | Farbe: | weiß | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 / EN374 / EN420 | Größe: | XL |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latexhandschuh weiss xl, gummi handschuh, gummihandschuh xl, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Hygostar, Dieselhandschuhe, Färbehandschuh, Folienhandschuhe, Schutzhandschuhe, Lebensmittelhandschuhe, Lebensmittelhandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,54* | € 4,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,00* | ab € 3,62* | € 5,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,08* | € 5,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,23* | € 5,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,31* | € 6,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0362* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|