| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8526859 Herst.-Nr.: 26859 EAN/GTIN: 4015544268591 |
| | |
|
| | |
| leichte Qualität, Länge: 24 cm, beidseitig tragbar sehr hautfreundlich, gutes Tastempfinden, mit Rollrand beidseitig tragbar, mit Rollrand günstige Alternative, wenn Handschuhe häufig gewechselt werden müssen Stärke Fingerspitzen/Handflächen in mm ± 10 %: 0.05/0.05 Reißfestigkeit Min. in N: 3, Dehnbarkeit Min. in %: 350 nicht geeignet für fettende Lebensmittel Einsatzbereich: Lebensmittelindustrie, Qualitätskontrolle Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Elektonik etc. CE 0465 PSA VO EU 2016-425, CE MPG 93/42/EWG, CAT 3 lebensmittelecht, EN 420, EN 374-5:2016 ohne Virus EN 374-1:2016 Typ B GKLM, EN 455 1-4, AQL 1,5 Weitere Informationen: | | Art: | Vinylhandschuhe | Farbe: | weiß | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 / EN374 / EN420 | Größe: | M |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuhe m, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Hygonorm, Dieselhandschuhe, Färbehandschuh, Folienhandschuhe, Schutzhandschuhe, Lebensmittelhandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Arbeitshandschuhe, Hygostar |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,05* | € 3,25* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 2,04* | € 3,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,57* | € 4,02* | | | | | | | | 10 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,07* | € 4,02* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,00* | ab € 3,46* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0346* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|