Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
Müllsackständer VAR Kompakt Junior Mülleimer 120 L grün für 120 L Müllsäcke, für den Innen- und Außenbereich
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-991000
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
1000
EAN/GTIN:
4030695010004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der Kompakt-Junior wird aus elektrolytisch verzinktem Stahl- blech gefertigt. Korrosionsschutz = hochwertige Pulver- beschichtung auf Polyester-Basis Art.-Nr. 1001, feuerverzinkt). Ausgerüstet mit verzinktem Klemmring zur Abfallsackbefestigung. Für den Außenbereich bietet die feuerverzinkte Version eine langlebige, unempfindliche Oberfläche. Für eine gute Standfestigkeit auf unebenen Flächen ist im Boden des Kompakt-Junior eine Bohrung zur schnellen und diebstahlsicheren Befestigung eingearbeitet. Durch die hintere Öffnung ist das Auswechseln der gefüllten Abfallsäcke kein Problem. Deckel aus Kunststoff!
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Verwendung:
universell
Inhalt:
bis 120 L
Material:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Abfallbehälter
>
Müllsackständer
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Abfallsackhalter
,
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
wertstoffsammler 120 liter stahl
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen 120 l
,
Abfalleimer & Müllentsorgung
,
Abfallbehälter
,
VAR
,
Müll Ständer
,
Müllsack Ständer
,
Wertstoffständer
,
Abfallsammler
,
Müllsammler
,
Wertstoff Ständer
,
Abfallsack Halter
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,10*
€ 134,08*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,84*
€ 136,27*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 107,72*
€ 137,29*
Lager 2478
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,86*
€ 137,89*
Lager 9428
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 114,73*
€ 166,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,54*
Zubehör
Abfallsäcke 120 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,19*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,99*
Zubehör
Drillapparat,f. Müllsack
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,02*
Zubehör
Drillschlingen,f. Müllsack
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,61*
Zubehör
Montagesatz zum Einbetonieren für Abfallbehälter der 'Cubo' Serie
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,02*
Zubehör
MÜLLBEUTEL / MÜLLSÄCKE 70 X 110 CM 120 LITER SCHWARZ GEROLLT TYP 60
TOP
311775
ab € 42,39*
Zubehör
Müllsack 120 l blau ca. 39 my Rolle a 25 Stk.
k.A.
4330816076651
ab € 3,97*
Zubehör
Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
Müllsack,120l,HDPE,Stärke 25 µm,LxB 1100x700mm,blau
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,62*
Zubehör
Müllsack,120l,HDPE,Stärke 25 µm,LxB 1100x700mm,gelb
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,82*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,blau
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,37*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,gelb
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,30*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,grün
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,45*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,rot
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen