Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Treteimer VAR WSG 45 Abfallsammler feuerfest grau 43 L mit Pedal, Stahlblech, pulverbeschichtet, selbstlöschend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-9921150
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
21150
EAN/GTIN:
4030695211500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Geräte aus elektrolytisch verzinkten Stahlteilen gefertigt. Für einen dauerhaften Korrosionsschutz mit einer Pulver- beschichtung auf Polyster-Basis. Korpus in silber. Einwurf- klappe in schwarzgrau beschichtet. Einwurfklappe mit hygienischer Fußpedalbetätigung zu öffnen. Ausgerüstet mit einem verzinkten Inneneinsatz (Inhalt WSG 45 = 43 ltr, WSG 75 = 78 ltr.). Tür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel im Lieferumfang) verriegelt. Kennzeichnung der Geräte mit 4 Farbecken und 4 Piktogrammen (Bei jedem Gerät im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Inhalt:
bis 40 L
Inneneim:
er: 1-fach feuerf
Material:
Metall
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Abfalleimer
>
Treteimer
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
tretabfalleimer stahl silber
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer eckig
,
Abfalleimer & Müllentsorgung
,
Abfalleimer
,
VAR
,
Abfalltreteimer
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfallbehälter
,
Abfallbox
,
Müllbehälter
,
Papierkörbe
,
Abfallkorb
,
Abfalltonne
,
Abfallsammler
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 375,52*
€ 484,40*
Lager 711
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 379,74*
€ 489,04*
Lager 9428
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,46*
€ 498,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,68*
€ 593,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,49*
€ 589,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,55*
€ 558,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,43*
€ 527,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,46*
€ 458,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfalleimer Slim Jim® mit Luftkanälen, 61 l, beige
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,01*
Ähnlich
Eckiger Abfalleimer Untouchable®, 87 l, 4-eckig, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG356988GRAY
ab € 60,22*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Cubo Claudio', gelb, 120 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 288,82*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Cubo Loretta', weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 145,78*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Cubo Miguel', braun, 45 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 227,46*
Ähnlich
Mini Envirobin, 55 Liter VB 063741 - Grau
Vepa Bins
31063741
ab € 139,26*
Ähnlich
Selbstlöschender Wertstoffsammler, Volumen 43 l, HxBxT 600 x 320 x 320 mm, antiksilber, Klappe gelb.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21070
ab € 151,74*
Ähnlich
Selbstlöschender Wertstoffsammler, Volumen 43 l, HxBxT 600 x 320 x 320 mm, Edelstahl.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21061
ab € 211,03*
Ähnlich
Wertstoffsammler 1x40l H570xB250xT405mm lichtgrau stationär VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3800
ab € 56,78*
Ähnlich
Wertstoffsammler 58 L, "Restmüll"
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3545
ab € 64,35*
Ähnlich
Wertstoffsammler QUADRO, 70 l, aus Stahl mit Klemmring, silber / gelb.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21307
ab € 113,31*
Ähnlich
Wertstoffsammler, rund, Volumen 3 x 30 l, HxØ 720 x 420 mm, gelb, blau, rot.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3660
ab € 263,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen