Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Glasreinigung
>
Fensterwischer
>
Griff Fensterwischer
>
Artikel
Unger EH450 Fensterwischer ErgoTec Trägerteil 45 cm mit Wasserkammern für mehr Wasser im Wischer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-EH450
Hersteller:
Unger
Herst.-Nr.:
EH450
EAN/GTIN:
4017942991071
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
Fenster-Abzieher
Ergonomsiches Kunststoff-Trägerteil aus 2 Komponenten für sicheren Halt bei Nässe und Kälte. Getestet und designed für schnelle Bewegungsabläufe und bessere Kontrolle. Mit Wasserkammern für größere Flächen. Eine kleine Abflußöffnung oben im Griff lässt überschüssiges Wasser in den Bezug ablaufen.
Weitere Informationen:
Art:
Fenstereinwascher
Einheit:
Einwascherhalter
Länge:
45 cm
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Geräte für die Fensterreinigung
>
Fensterwischer
Weitere Suchbegriffe:
Fenster-Wischer
,
Fensterabzieher
,
Fensterwischer
,
Griff Fensterwischer
,
fensterabzieher unger 45cm
,
griff fensterwischer
,
unger fenster-abzieher
,
Glas- & Fensterreinigung
,
Geräte für die Fensterreinigung
,
Unger
,
Einwischer
,
Einwascherbezug
,
Einwäscherbezug
,
Einwascherhalter
,
Fensterwascher
,
Wischerbezüge
,
Wischerbezug
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 121
1
€ 6,95*
ab € 6,01*
€ 8,99*
Lager 9428
1 Tag
2
1
€ 5,00*
ab € 6,11*
€ 8,99*
Lager 217
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,71*
Lager 847
3 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 8,56*
€ 12,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger ED450 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Unger
ED450
ab € 47,74*
Zubehör
Unger EZ120 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Unger
EZ120
ab € 16,98*
Zubehör
Unger EZ250 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Unger
EZ250
ab € 23,93*
Zubehör
Unger Opti-Loc Aluminum Extension Pole, 13ft, Two Sections, Green/Silver EZ400 UNGEZ400
Unger
EZ400
ab € 38,33*
Zubehör
Unger WS450 Fensterreinigungsgerät 45 cm Weiß
Unger
WS450
ab € 9,29*
Zubehör
ErgoTec® Sicherheitskonus
Unger
NCAN0
ab € 5,65*
Zubehör
Microstrip, 45 cm, grün
Unger
NS450
ab € 10,13*
Zubehör
Monsoon Strip-Bezug, 45 cm
Unger
MS450
ab € 8,34*
Zubehör
OPTI LOC TELESTANGE 3-teilig 3 x 2,00 m
KW Divers
5700055
ab € 61,70*
Zubehör
Strip-Bezug mit Pad, 45 cm
Unger
RS450
ab € 8,32*
Zubehör
Unger ErgoTec Ninja Bucket-on-a-Belt , Gürtelsystem -Köcher für Wischer und Einwascher
Unger
BB010
ab € 19,76*
Zubehör
Unger's Liquid 1L, 1 St.
k.A.
FR100
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen