Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Griff Fensterwischer
>
Artikel
Unger SH000 Ergo Tec Bodenschaber und Fensterschaber 10 cm mit Ergonomischem Griff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-SH00
Hersteller:
Unger
Herst.-Nr.:
SH000
EAN/GTIN:
4017942500211
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
Der Schaber liegt optimal in der Hand. Sie können mehr leisten und fühlen sich am Ende eines arbeitsreichen Tages besser. Ausgestattet mit einer zweiseitigen Klinge, 10 cm: die scharfe Seite gegen Farbe, Aufkleber etc., die stumpfe Seite gegen Zement, Mörtel usw. Auch mit Teleskopstange nutzbar.
Weitere Informationen:
Art:
Bodenschaber
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Besen, Schrubber & Stiele
>
Bodenschaber
Weitere Suchbegriffe:
Griff Fensterwischer
,
Handschaber
,
unger handschaber
,
griff fensterwischer
,
Haushaltswaren
,
Besen
,
Bürsten & Tücher
,
Schrubber & Stiele
,
Unger
,
Bodenschaber
,
UngerkLingen
,
Bodenkratzer
,
Schaber
,
KLingenhalter
,
BügelkLingenhalter
,
LLingenschaberBodenschaber und KLingen
,
BodenkLingen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 847
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,99*
ab € 10,56*
€ 15,17*
Lager 9428
63 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 10,56*
€ 15,28*
Lager 121
1
€ 6,95*
ab € 10,55*
€ 15,67*
Lager 5698
1
€ 4,19*
ab € 11,00*
€ 16,69*
Lager 217
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 16,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger ED450 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Unger
ED450
ab € 47,74*
Zubehör
Unger EZ120 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Unger
EZ120
ab € 16,98*
Zubehör
Unger EZ250 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Unger
EZ250
ab € 23,93*
Zubehör
Unger Opti-Loc Aluminum Extension Pole, 13ft, Two Sections, Green/Silver EZ400 UNGEZ400
Unger
EZ400
ab € 38,33*
Zubehör
Ersatzklingen, 10cm, 1 St.10 Klingen/Box
k.A.
RB100
ab € 6,23*
Zubehör
OPTI LOC TELESTANGE 3-teilig 3 x 2,00 m
KW Divers
5700055
ab € 61,70*
Zubehör
Vileda Lochtuch waschbar bei 60° 35x40cm
Vileda
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen