Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsmappen Exacompta 420010E A4 Recyclingkarton


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1038233
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1038233
Artikel-Nr.:
     94QG7-1038233
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     420010E
EAN/GTIN:
     3288584201106
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Exacompta Organisationsmappen 420010E. Format: A4. Material: Recyclingkarton. Farbe: hellblau. Packung: 500 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
13355 g
Farbe:
Blau
Höhe:
320.0 mm
Breite:
240.0 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,33*
€ 12,43*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 79,58*
€ 106,07*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,07*
€ 126,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,37*
€ 124,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,37*
€ 119,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,18*
€ 107,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 83,38*
€ 99,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 79,58*
€ 94,70
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,15916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
420009E
ab € 7,30*
Zubehör
Exacompta
420013E
ab € 7,33*
Zubehör
Exacompta
420020E
ab € 0,1626*
Zubehör
Exacompta
420002E
ab € 0,0729*
Zubehör
Exacompta
420006E
ab € 0,0728*
Zubehör
Exacompta
420007E
ab € 0,0689*
Zubehör
Exacompta
420005E
ab € 0,0689*
Zubehör
Exacompta
420003E
ab € 7,67*
Zubehör
Exacompta
420016E
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.