Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörhalter Legamaster 7-122625 Hellbraun 92 mm x 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1125376
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1125376
Artikel-Nr.:
     94QG7-1125376
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122625
EAN/GTIN:
     8713797099813
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Legamaster Zubehörhalter 7-122625. Breite: 92 mm. Farbe: Hellbraun. Geeignet für: Whiteboard. Grundfarbe: Braun. Höhe: 190 mm. Marke: Legamaster. Tiefe: 75 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
264 g
Farbe:
Hellbraun
Höhe:
190 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
75 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
843
€ 5,87*
ab € 14,72*
€ 21,22*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,75*
€ 21,22*
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 14,84*
€ 21,27*
€ 7,95*
ab € 15,84*
€ 23,08*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 17,44*
€ 24,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.