Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche Papstar mit Griff 270x320x170mm Kraftpapier Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178925
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178925
Artikel-Nr.:
     94QG7-1178925
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86450
EAN/GTIN:
     4002911330401
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Papstar Tragetasche mit Griff. Material: Kraftpapier. Fassungsvermögen: 5 kg. Papiergewicht: 70 g/m². Höhe: 270 mm. Breite: 320 mm. Tiefe: 170 mm. Gewicht: 1700 g. Im Lieferumfang enthalten: 50 x Tragetasche. Farbe: Weiß. Menge: 50 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1700 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
270 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
170 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 13,79*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,86*
€ 14,31*
Lager 94QG7
7
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 11,22*
€ 15,13*
7 Tage
unbekannt
8
pro Paket
€ 7,90*
ab € 10,33*
€ 15,93*
8 Tage
unbekannt
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 17,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86443
ab € 5,53*
Sonstiges
PAPSTAR
86444
ab € 6,07*
Sonstiges
PAPSTAR
86445
ab € 7,71*
Sonstiges
PAPSTAR
86446
ab € 8,25*
Sonstiges
PAPSTAR
86447
ab € 7,96*
Sonstiges
PAPSTAR
86448
ab € 8,42*
Sonstiges
PAPSTAR
86449
ab € 9,73*
Sonstiges
PAPSTAR
86451
ab € 10,96*
Sonstiges
PAPSTAR
86452
ab € 11,38*
Sonstiges
PAPSTAR
86453
ab € 6,54*
Sonstiges
PAPSTAR
86454
ab € 6,71*
Sonstiges
PAPSTAR
87174
ab € 9,75*
Sonstiges
PAPSTAR
87175
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.