Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte für Rauchmelder brennenstuhl BR1000 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1185106
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1185106
Artikel-Nr.:
     94QG7-1185106
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290000
EAN/GTIN:
     4007123637096
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Magnetplatte
brennenstuhl Montageplatte für Rauchmelder BR1000. Farbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 1 mm. Durchmesser: 70 mm. Gewicht: 60 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
60 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 1,5565*
€ 2,0365*
8 Tage
15754
1
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,61*
€ 2,19*
3
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,24*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 2,51*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1290090
ab € 26,171*
Ähnlich
Brennenstuhl
1290080
ab € 5,0236*
Ähnlich
Brennenstuhl
1290050
ab € 11,5443*
Ähnlich
Brennenstuhl
1290050002
ab € 22,3893*
Ähnlich
Brennenstuhl
1290080003
ab € 14,53*
Ähnlich
Brennenstuhl
1290050004
ab € 43,7723*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.