Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow MONO YT4 Korrekturband 4.2 mm 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198670
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198670
Artikel-Nr.:
     94QG7-1198670
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-YT4
EAN/GTIN:
     4901991585100
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
korrekturband
Tombow Korrekturband. Geruchsarm: Ja. Nachfüllbar: Nein. Bandbreite: 4,2 mm. Breite: 190 mm. Tiefe: 75 mm. Gewicht: 28 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
28 g
Höhe:
15 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
75 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
712
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,58*
2 Tage
10165
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,71*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,79*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,70*
€ 2,84*
2 Tage
241
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
0333
ab € 0,63*
Ähnlich
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
Ähnlich
k.A.
E-743917 KAB
ab € 0,85*
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.