Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit The Green German Papierkorb Blau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206664
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206664
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206664
Herst.-Nr.:
     H6405834
EAN/GTIN:
     4012086022834
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Helit Abfallbehälter The Green German. Fassungsvermögen: 18 L. Material: Kunststoff. Maße: 331 x 315 x 315 mm (H x B x T). Farbe: Blau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
395 g
Farbe:
Blau
Höhe:
331 mm
Breite:
315 mm
Tiefe:
315 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,89*
€ 2,91*
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,10*
2 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 3,20*
Lager 94QG7
46
1
€ 2,90*
ab € 2,31*
€ 3,31*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405895
ab € 1,89*
Sonstiges
Swirl
215871
ab € 2,27*
Sonstiges
k.A.
410115
ab € 0,87*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405882
ab € 1,88*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405852
ab € 1,89*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405825
ab € 1,88*
Sonstiges
Swirl
Nr.: 476110
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.