Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Saldo der Barmittel 1218 DIN A5 Schmal 14,8 x 14,8 x 21 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222204
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222204
Artikel-Nr.:
     94QG7-1222204
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1218
EAN/GTIN:
     4004182012185
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
BasicProductColour: Weiss. Binding Colour: Blau, Grün, Weiss. Colour: Weiss. Depth: 148 mm. Format: DIN A5. Height: 210 mm. Included in Delivery: Recycling Saldo der Barmittel. Language: Deutsch. Margin: Ja. Material: Papier. Material of Cover: Pappe. Model: 1218. Number of Pages: 50. Pages Per Block: 50. Perforation: Perforiert. Preprinted header: Ja. Product Line: Formularbücher. Product Type: Recycling Saldo der Barmittel. Register: Ja. Ruling: Schmal. Weight: 109g. Width: 148mm .
Weitere Informationen:
Gewicht:
109 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
148 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 3,99*
10 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 2,32*
€ 4,14*
Lager 94QG7
6
1
€ 2,90*
ab € 2,39*
€ 4,21*
2 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 2,51*
€ 4,34*
1
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1265
ab € 2,16*
Ähnlich
Avery
318
ab € 1,82*
Ähnlich
Avery
1758
ab € 4,84*
Ähnlich
Avery
1255
ab € 1,91*
Ähnlich
Avery
1227
ab € 7,33*
Ähnlich
Avery
1226
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.