Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox SmartStore 3521070 2 L Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292081
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292081
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292081
Hersteller:
     Orthex Group
Herst.-Nr.:
     3521070
EAN/GTIN:
     7310543521072
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
SmartStore Aufbewahrungsbox 3521070. Farbe: Transparent. Tiefe: 210 mm. Höhe: 110 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Aufbewahrungsbox, 1 Deckel, 2 Clips. Produktlinie: SmartStore Klassisch. Breite: 170mm. Produkttyp: Aufbewahrungsbox. Gewicht: 138g. Stapelbar: Ja. Mit Deckel: Ja. Fassungsvermögen: 2 L. Innentiefe: 167. Innenhöhe: 89. Innere Breite: 140. Material: PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
138 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
110 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
210 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,60*
€ 3,08*
€ 5,50*
ab € 1,67*
€ 4,44*
4 Tage
70
€ 5,87*
ab € 2,68*
€ 4,85*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Orthex Group
3483070
ab € 5,57*
Ähnlich
Orthex Group
3520070
ab € 1,24*
Ähnlich
Orthex Group
3508390
ab € 4,00*
Ähnlich
Orthex Group
3522070
ab € 1,85*
Ähnlich
Orthex Group
3510170
ab € 13,62*
Ähnlich
Orthex Group
3476070
ab € 17,99*
Ähnlich
Orthex Group
3482707
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.