Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb HAN Standard. Kunststoff 30L 410 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4033764
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4033764
Artikel-Nr.:
     94QG7-4033764
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1834-13
EAN/GTIN:
     4012473183315
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
HAN Papierkorb Standard.. Auffangvolumen: 30 L. Durchmesser: 303 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 30L. Fassungsvermögen Papierkorb: 30 L. Gewicht: 739 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 410 mm. Marke: HAN. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewicht:
739 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
410 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,21*
€ 10,89*
2 Tage
89
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 10,93*
1 Tag
56
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,27*
€ 10,96*
Lager 94QG7
12
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,56*
€ 11,33*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,59*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.