Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschpapier Legamaster Weiß 163 mm x 220 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4143321
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4143321
Artikel-Nr.:
     94QG7-4143321
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120600
EAN/GTIN:
     8713797028332
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Legamaster Löschpapier 100 Stück. Breite: 163 mm. Farbe: Weiß. Geeignet für: TZ 4 Löschpapier. Gewicht: 200 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 7-120600. Höhe: 220 mm. Lieferumfang: 100 x Löschpapier. Marke: Legamaster.
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
220 mm
Breite:
163 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
1
pro Box
€ 5,49*
ab € 8,58*
€ 12,51*
Lager 94QG7
54
1
pro Box
€ 2,90*
ab € 9,60*
€ 14,00*
10 Tage
8130
1
pro Box
€ 5,87*
ab € 9,60*
€ 14,04*
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 9,97*
€ 14,45*
2 Tage
43
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 10,20*
€ 14,81*
Menge:  Box  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 14,00*
€ 16,66
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Box
ab 5 Boxen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Box
1 Box enthält 100 Blätter (ab € 0,096* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.