Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboard-Markerhalter Magnetisch 15 x 13 cm Weiß 7-122000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4316571
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4316571
Artikel-Nr.:
     94QG7-4316571
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122000
EAN/GTIN:
     8713797028387
Suchbegriffe:
Glasboardmarker-Halter
Glasboardmarkerhalter
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Legamaster Whiteboard-Markerhalter. Ausrichtung: Horizontal. BasicInkColour: Weiß. Breite: 150 mm. Farbe: Weiß. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 174 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 7-122000. Höhe: 130 mm. Klammer: Nein. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Legamaster.
Weitere Informationen:
Gewicht:
174 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
130 mm
Breite:
150 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 6,60*
€ 10,01*
1 Tag
33
1
€ 5,49*
ab € 7,04*
€ 10,32*
Lager 94QG7
76
1
€ 2,90*
ab € 7,28*
€ 10,68*
1 Tag
43
1
€ 5,95*
ab € 7,72*
€ 11,30*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 7,71*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.