Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-507830 Herst.-Nr.: 4-360003 EAN/GTIN: 4004764391271 |
| |
|
| | |
| edding Whiteboardmarker 360. Ausführung: Non-Permanent. BasicInkColour: Blau. Einziehbar: Nein. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Schnell trocknende Tinte Geruchsarme Tinte Licht-resistent. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Blau. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Blau. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Whiteboard Marker. Löschbar: Ja. Marke: edding. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Permanent/Dauerhaft: Nein. Punktbreite: 3 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Rund. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Strichstärke ca. (maximal): 3 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding flipchartmarker rundspitze, flipchart-marker edding, flipchart marker, FLIPCHARTMARKER, WHITEBOARDMARKER, MARKER, BOARDMARKER, EDDING, STIFT, STIFTE, SCHREIBGERÄTE, SCHREIBGERÄT, WHITEBOARD MARKER, 1222312, EDDING 360, 965983, EDDING WHITEBOARD MARKER, 360, 13003680, WHITEBOARDSTIFTE, WHITEBOARDSTIFT, BOARDMAKER, BOARDSTIFT, BOARDSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,68* | € 1,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,70* | € 1,23* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,73* | € 1,28* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,77* | € 1,42* | | | | | 2 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,96* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|