Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Bankers Box System Blau, Weiß 390 mm x 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6618762
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6618762
Artikel-Nr.:
     94QG7-6618762
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     1141501
EAN/GTIN:
     0043859645107
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Bankers Box Archivbox 10 Stück. Beschriftbar: Ja. Breite: 390 mm. Breite innen (mm): 378 mm. Farbe: Blau, Weiß. Für Format: A3, A4, Foolscap. Griffloch: Ja. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 310 mm. Innenhöhe: 293 mm. Lieferumfang: 10 x Archivboxen. Marke: Bankers Box. Material: Pappkarton. Produktlinie: System. Stapelbar: Ja. Textfeld: Ja. Tiefe: 560 mm. Tiefe innen: 545 mm. Umschlagmaterial: Papier.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau, Weiß
Höhe:
310 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
560 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, archivschachteln din a4 blau, klappdeckel box, bankers box klappdeckelbox, ARCHIVBOX, ARCHIVBOXEN, ARCHIVSCHACHTEL, ARCHIVCONTAINER, ARCHIVSCHACHTELN, AKTENKARTON, AKTENKARTONS, ARCHIVIERUNGSBOXEN, ARCHIVIERUNGSKARTON, ARCHIVKARTON, ARCHIVKARTONS, AUFBEWAHRUNGSKARTON, ARCHIVIERUNGSBOX, ORDNERKISTE, ORDNERBOX, ARCHIVKASTEN, ARCHIVORDNER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
280
10
€ 2,90*
ab € 4,345*
€ 5,935*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,78*
€ 7,73*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,628*
€ 9,873*
10
€ 5,50*
ab € 6,70*
€ 10,10*
1 Tag
31
1
€ 5,49*
ab € 6,68*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,935*
€ 7,06265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,755*
€ 6,84845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,435*
€ 6,46765
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,345*
€ 5,17055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9352101
ab € 9,37*
Zubehör
Fellowes
08750EU
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.