Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#FELL1141501 Herst.-Nr.: 1141501 EAN/GTIN: 50043859645102 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Große, stabile Klappdeckelbox mit doppelt verstärkten Trageseiten und Boden. - FastFold™ System für einfachen Aufbau in Sekundenschnelle - Klappdeckel mit Verschlusslasche für zusätzliche Sicherheit - Kompatibel mit A4 Ordnern und Bankers Box® System Archivschachteln (6x80mm oder 4x120mm) - Hergestellt aus FSC® zertifiziertem 100% recyceltem Karton FSC Dieses Produkt ist hergestellt aus FSC zertifiziertem 100% recyceltem Karton und ist zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert. FastFold FastFold automatischer Aufbau spart Zeit. Produkte mit FastFold können bis zu 4 Mal schneller aufgebaut werden als Produkte mit manuellem Aufbau. Recycelt Hergestellt aus 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert. 50% Stabiler Bis zu 50% stabiler als Archivboxen mit Grundstabilität. Bis zu 4 Einheiten stapelbar.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 960 g | ![](/p.gif) | Innenmaße (B x T x H) | 378 x 545 x 293 mm | ![](/p.gif) | Abmessungen (BxTxH) | 390 x 560 x 310 mm | Merkmale | Material | Papier | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, archivschachteln din a4 blau, klappdeckel box, bankers box klappdeckelbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,78* | € 7,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,70* | € 10,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,66* | € 10,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 7,69* | € 11,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 2,90* | ab € 43,87* | € 55,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|