Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Pinnwand CA031790


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7081632
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7081632
Artikel-Nr.:
     94QG7-7081632
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA031790
EAN/GTIN:
     5603750420392
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Bi-Office Pinnwand CA031790. Abschließbar: Ja. Anzahl Türen: 1 Tür. Beschriftbar: Nein. Breite: 940 mm. Details: Ideal für Kommunikation, Warnungen und andere Dokumente.. Einstellbare Bildschirmhöhe: Nein. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 1 Blatt. Form: Rechteckig. Geeignet für: Dokumente, Plakate. Gewicht: 8550 g. Grundfarbe: Blau. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 1288 mm. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: Wandbefestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Bi-Office. Material: Fliz. Modell: VT950107150. Nutzfläche: Einseitig. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
2061 g
Farbe:
Braun
Höhe:
900 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
12 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
3
€ 2,90*
ab € 20,26*
€ 27,93*
4 Tage
2
€ 5,00*
ab € 25,98072*
€ 35,74072*
€ 5,50*
ab € 24,78*
€ 39,66*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 28,94*
€ 39,66*
€ 6,95*
ab € 34,50*
€ 48,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CA051790
ab € 38,56*
Ähnlich
Bi-silque
CA151790
ab € 69,72*
Ähnlich
Bi-silque
CA271790
ab € 77,88654*
Ähnlich
Bi-silque
CA071790
ab € 68,09*
Ähnlich
Bi-silque
CA221790
ab € 78,38192*
Ähnlich
Bi-silque
CA211790
ab € 106,07674*
Ähnlich
Bi-silque
CA021790
ab € 13,23*
Ähnlich
Bi-silque
CA121790
ab € 69,59766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.