Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Aufteilungsband 0,25 cm Blau 7-433203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 865562
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 865562
Artikel-Nr.:
     94QG7-865562
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-433203
EAN/GTIN:
     8713797029902
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
Abdeckband
Abklebeband
Legamaster Aufteilungsband 7433203. Ausführung: selbstklebend. Breite: 2.5 mm. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Länge: 16000 mm. Länge (m): 16 m. Marke: Legamaster.
Weitere Informationen:
Gewicht:
31 g
Farbe:
Blau
Breite:
2.5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2421
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,40*
€ 10,02*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,15*
€ 11,00*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,18*
€ 11,04*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,72*
€ 12,14*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 14,70*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,50938* pro Meter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.