| |
|
| Artikel-Nr.: 955-267452 Herst.-Nr.: 267452 EAN/GTIN: 8410642209174 |
| |
|
| | |
| Anwendung: 2 K Strukturklebstoffe lassen sich mit diesen Kartuschenpistolen in Verbindung mit den entsprechenden wechselbaren Mischerdüsen im richtigen Mischungsverhältnis ausbringen. Die Komponeneten werden erst in der Mischerdüse vermischt, sodass die Kartusche nach Austausch der Mischerdüse für weitere Klebevorgänge verwendet werden kann. Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Kartuschenpistole für 50 ml Doppelkartuschen | Mischungsverhältnis: | 1:1, 2:1 & 10:1 | Ausführung: | LOCTITE | Menge: | 1er Pack | Alternative (ähnliche Eigenschaften): | HPK50 | Gewicht: | 0,28 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Hand-Kartuschenpistole, Hand-Kartuschenpresse, Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Heißklebepistole, Klebepistole, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Leim-Dosiergerät, Loctite Dosiergeräte, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, 2-komponentenkleber henkel, loctite reiniger, 267452, 2-K Klebstoffe, 2-Komponentenklebstoffe, Chemische Produkte, Doppelkartuschenpistolen, Dosiergeräte, Dosierpistole für Klebstoffe, Dosierspitzen, Ersatzmischerdüsen, Hand-Dosiergeräte, Kartuschenpistolen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,09* | € 57,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,44* | € 57,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,11* | € 58,53* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 46,33* | € 59,80* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,00* | € 80,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|