Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCL10424V= MULTIFIX 3/2-Wege Magnetventil (NC), G 1", 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (Multifix)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (Multifix)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil (Multifix)
Artikel-Nr.:
     955-M CL 104 24V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M CL 104 24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Deckel: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Temperaturbereich: -10 bis +60 °C Vorteile: -Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße. Eingangsdruck: 2 - 10 bar Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: 3 W / 5 VA (Baureihe 4: 2,5 W / 3 VA) Schutzart: IP 65 (Steckergröße 1, Baureihe 4: Steckergröße 0C) Lieferumfang: Ventil inkl. Schalldämpfer in Abluftgewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
3/2-Wege Magnetventil (NC)
Baureihe:
Multifix 4
Gewinde:
G 1"
Abluftgewinde:
G 1/2"
Elektrische Ansteuerung:
24 V DC
Durchfluss:
12500 L/MIN
H:
204 MM
H1:
101 MM
L:
85 MM
Befestigungswinkel:
W 4
Koppelpaket:
KP 4
Ersatzmagnetspule:
M CL F 24V=
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil, MCL10424V=, 3/2-Wege-Magnetventile, Magnetventile, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten (Multifix)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,86*
€ 312,8034
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,21*
€ 310,8399
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,63*
€ 305,3897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,48*
€ 293,3112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,37*
€ 256,2903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.