Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHZO380230V Hohlschrauben-Magnetventil G 1/8"-8, 3/2-Wege (NO), 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hohlschraubenventil mit Steckanschluss
Exemplarische Darstellung: Hohlschraubenventil mit Steckanschluss
Anwendungsbeispiel: Hohlschraubenventil mit Steckanschluss
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geöffnet (NO)
Artikel-Nr.:
     955-MHZO 380 230V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MHZO 380 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Hohlschraube und Ringstück: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtungen: FKM/PA/PVC Temperaturbereich: -20°C bis +50°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, neutrale Gase Schaltzeit: < 12 ms Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Bauform Magnetspule: U (Steckergröße 1) Einsatzempfehlung: Magnetventile mit "Druckeingang Hohlschraube" eignen sich für die Montage an einer zentralen Druckluftversorgung, um über das Ringstück einen Verbraucher anzusteuern. Magnetventile mit "Druckeingang Ringstück" können direkt in einen Verbraucher (z.B. Pneumatikzylinder) eingeschraubt und über das Ringstück mit Druckluft versorgt werden. Soll ein Pneumatikzylinder angesteuert werden, so empfehlen wir in einen Anschluss ein NO-Ventil (MHZO...) und in den anderen Anschluss ein NC-Ventil (MHZ...) einzubauen. Vorteile: -günstiger Preis, -kompakte Bauform Hinweis: Wir empfehlen bei den 3/2-Wege Ventilen einen Schalldämpfer SD 50 separat zu bestellen, der in die Ankerbohrung eingeschraubt werden kann. Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
230 V AC
Druckeingang:
Ringstück
Funktion:
3/2-Wege (NO)
Hohlschraube Einschraubgewinde:
G 1/8"
Ringstück Schlauchdurchmesser (außen):
8 MM
Entlüftung:
M 5
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Leistungsaufnahme (AC):
9 VA
Ersatzmagnetspule:
MAG U 230V
Passender Schalldämpfer:
SD 50
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: Hohlschraube, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, MHZO380230V, 2/2-Wege Magnetventile, 3/2-Wege-Magnetventile, Direktbetätigte Magnetventile, Hohlschrauben-Ventile, Magnetventile, Micro-Ventile, Mini-Ventile, Pneumatik-Ventile, Sitz-Ventile, Zwei-Wege-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,25*
€ 72,56*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 57,34*
€ 72,65*
Frei Haus
ab € 58,99*
€ 74,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,65*
€ 86,4535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,2992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,7062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,29*
€ 77,6951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,34*
€ 68,2346
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.