Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MO31412V= 3/2-Wege Magnetventil G 1/4" stromlos geöffnet (NO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MO31412V= 3/2-Wege Magnetventil G 1/4" stromlos geöffnet (NO)
MO31412V= 3/2-Wege Magnetventil G 1/4" stromlos geöffnet (NO)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (G 1/8" & G 1/4")
Artikel-Nr.:
     955-MO 314 12V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MO 314 12V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: Messing (DN 25 & DN 40: Rotguss), Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR (Typen G 1/8" & G 1/4": FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (G 1/8" und G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Umgebung max. +50°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, Heizöl, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: beliebig (G 1/8" und G 1/4": stehender Magnet) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Achtung: Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig). *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf, **Achtung: Druckeingang an Anschluss 2, Entlüftung über Anschluss 3
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
12 V DC
Funktion:
stromlos geöffnet (NO)
Gewinde (2x):
G 1/4"
Gewinde Abluft:
G 1/8" (AG)
Betriebsdruck:
0 - 7 BAR
DN:
2,5 MM
L:
40 MM
Kv-Wert*:
3,4 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
14 W
Bauform Magnetspule:
GH
Ersatzmagnetspule:
MAG G 12V=
Temperaturbereich:
-10 bis +130 GC
Gewicht:
0,37 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,63*
€ 155,46*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 131,01*
€ 156,06*
Frei Haus
ab € 135,57*
€ 161,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,06*
€ 185,7114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,83*
€ 183,0577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,95*
€ 177,2505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,34*
€ 174,1446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,01*
€ 155,9019
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.