| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OLBT E1000 Herst.-Nr.: OLBT E1000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ Universal Mehrlagiges, flusenfreies PP-Bindevlies mit optimaler Saugleistung und starker Haltbarkeit. Dimple-Verschweißung für besonders stabilen Aufbau. Socks sind mit Zellulose gefüllt. Geeignet zum universellen Binden von nicht aggressiven Flüssigkeiten und Ölen. Typ Oil-Only Besteht aus wasserabweisenden PP-Fasern, ausschließlich für die Aufnahme von Ölen, Treibstoffen und weiteren Kohlenwasserstoffen geeignet. Nimmt bis zum 20-fachen des Eigengewichtes auf. Ideal, wenn kein Wasser aufgenommen werden soll. Schwimmt auch im gesättigtem Zustand auf Wasser. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Universal (grau) | Packungsinhalt: | 25 Tücher | Format: | 40 x 50 cm | Flüssigkeitsaufnahme je Packung (ca.): | 25 L | Gewicht: | 1,9 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies tücher, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, OLBTE1000, Bindemittel für Öle und Chemikalien, Ölbinde-Matten, Ölbindemittel, Ölbinder, Ölbinde-Schlängel, Ölbinde-Socks, Ölbinde-Tücher / Socks, Ölsaugmatten, Öl-Saugtücher, Reiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |