Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN-25-15-I-P-A ADN-25-15-I-P-A (536261) Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO000070
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536261
EAN/GTIN:
     4052568087654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ADN-25-15-I-P-A ADN-25-15-I-P-A (536261) Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
15 MM
Kolben-Durchmesser:
25 mm
Kolbenstangengewinde:
M6
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 21287
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
0,6 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,30 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
247 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
295 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
50 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
23 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
156 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
6 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Produktgewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, ADN-25-15-I-P-A, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,25*
€ 36,31*
Lager 955
78
€ 8,90*
ab € 29,65*
€ 38,69*
€ 8,95*
ab € 33,79*
€ 45,11*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 38,18*
€ 49,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,0411
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,3164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,2835
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,63*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,90*
Zubehör
Festo
DPNA-25
ab € 19,72*
Zubehör
Festo
SNCL-25
ab € 8,42*
Zubehör
Festo
FK-M8
ab € 10,48*
Zubehör
Festo
LBN-20/25
ab € 4,76*
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-6-RS-D
ab € 10,84*
Zubehör
Festo
HNA-25
ab € 4,23*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,07*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,55*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 33,07*
Zubehör
Festo
QSM-M5-6
ab € 0,77*
Zubehör
Festo
FNC-25
ab € 7,93*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.