Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-20-50-P-A-KF DFM-20-50-P-A-KF (170919) Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO004491
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170919
EAN/GTIN:
     4052568140083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
DFM-20-50-P-A-KF DFM-20-50-P-A-KF (170919) Führungszylinder
Weitere Informationen:
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte:
50 MM
Hub:
50 MM
Kolben-Durchmesser:
20 mm
Betriebsart Antriebseinheit:
Joch
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
2 bis 10 BAR
Max. Geschwindigkeit:
0,8 M/S
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,200 J
Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub:
4,230 NM
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstan:
102,00 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
141 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
188 N
Bewegte Masse:
512,0 G
Produktgewicht:
1.064,0 G | 1,1 KG
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Max. Kraft Fy:
817 N
Max. Kraft Fy statisch:
1.020 N
Max. Kraft Fz:
817 N
Max. Kraft Fz statisch:
1.020 N
Max. Moment Mx:
23,69 NM
Max. Moment Mx statisch:
29,58 NM
Max. Moment My:
15,11 NM
Max. Moment My statisch:
18,87 NM
Max. Moment Mz:
15,11 NM
Max. Moment Mz statisch:
18,87 NM
Schwerpunkt der bewegten Masse in Abhängigkeit vom Hub:
38,5 MM
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DFM-20-50-P-A-KF, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,99*
€ 244,81*
Frei Haus
ab € 199,87*
€ 245,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 227,07*
€ 267,92*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 232,78*
€ 273,98*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,42*
€ 333,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,98*
€ 326,0362
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,97*
€ 321,2643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,58*
€ 307,7102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,64*
€ 292,3116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,78*
€ 277,0082
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-6-D
ab € 9,32*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,51*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,08*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 32,87*
Zubehör
Festo
QSM-M5-6
ab € 0,77*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.