Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhocker SERIE 802 gewichtsoptimiert anthrazitgrau 802.51.31092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Duschhocker SERIE 802 gewichtsoptimiert anthrazitgrau 802.51.31092
Hewi Duschhocker SERIE 802 gewichtsoptimiert anthrazitgrau 802.51.31092
Hewi Duschhocker SERIE 802 gewichtsoptimiert anthrazitgrau 802.51.31092
Hewi Duschhocker SERIE 802 gewichtsoptimiert anthrazitgrau 802.51.31092
Hewi Duschhocker SERIE 802 gewichtsoptimiert anthrazitgrau 802.51.31092
Artikel-Nr.:
     9557-HWP293583
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     802.51.31092
EAN/GTIN:
     4014884975503
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
duschhocker
Hewi Duschhocker SERIE 802 gewichtsoptimiert anthrazitgrau 802.51.31092 solider, ergonomisch geformter Hocker, mit zwei integrierten Haltegriffen, belastbar bis 150 kg, Eigengewicht 8,4 kg, 533 mm breit, 531 mm hoch und 400 mm tief, Sitzfläche aus PUR, 445 mm breit, 371 mm tief, mit Hygieneöffnung und Wasserablauf, Beine aus weiß pulverbeschichtettem Aluminium, mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,03*
€ 418,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,81*
€ 417,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,86*
€ 406,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,85*
€ 399,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.300XA 92
ab € 211,20*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.300XA 98
ab € 210,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30092
ab € 219,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30098
ab € 220,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30090
ab € 230,58*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.30092
ab € 294,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.30097
ab € 294,58*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W300 98
ab € 293,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W300 99
ab € 292,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.