Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhocker LifeSystem White Edition, reinweiß 802.51.W300 99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Duschhocker LifeSystem White Edition, reinweiß 802.51.W300 99
Hewi Duschhocker LifeSystem White Edition, reinweiß 802.51.W300 99
Hewi Duschhocker LifeSystem White Edition, reinweiß 802.51.W300 99
Hewi Duschhocker LifeSystem White Edition, reinweiß 802.51.W300 99
Hewi Duschhocker LifeSystem White Edition, reinweiß 802.51.W300 99
Artikel-Nr.:
     9557-HWP293596
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     802.51.W300 99
EAN/GTIN:
     4014884936658
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
duschhocker
Hewi Duschhocker LifeSystem White Edition, reinweiß 802.51.W300 99 solider, ergonomisch geformter Hocker, mit zwei integrierten Haltegriffen, belastbar bis 150 kg, Eigengewicht 9,4 kg, 533 mm breit, 531 mm hoch und 400 mm tief, Sitzfläche aus PUR, 445 mm breit, 371 mm tief, mit Hygieneöffnung und Wasserablauf, vier verchromte Stahlbeine mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,07*
€ 416,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,18*
€ 415,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,63*
€ 405,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,81*
€ 398,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.300XA 92
ab € 211,20*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.300XA 98
ab € 210,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30092
ab € 219,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30098
ab € 220,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30090
ab € 230,58*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.30092
ab € 294,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.30097
ab € 294,58*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W300 98
ab € 293,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.31092
ab € 293,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.