Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte 6 W 550 lm HEDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000873315
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     ML1206LU38D
EAN/GTIN:
     4003644012008
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Flex-Schlauch
Flexschlauch
mit Vergrößerungslupe · Beleuchtungsstärke: 95 Lux (1m) · 600 mm langer flexibler Flexschlauch gewährleistet eine optimale Einstellung des Abstrahlwinkels · 2 Linsen ermöglichen bis zur 3-fachen Vergrößerung Durchmesser 90 mm: 1,75-fach Durchmesser 20 mm: 3-fach
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
6 W
Lichtstrom:
550 lm
Lichtfarbe:
6000 K
Kabellänge:
3 m
Kabelqualität:
H05RN-F
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP20
Energieeffizienzklasse:
F
Abstrahlwinkel:
120 °
Leitungsquerschnitt:
2 x 1 mm²
Weitere Suchbegriffe: Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, smd-led arbeitslampe, lupen leuchte, lupenlampe 3fach, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchten, Leuchten, LED Arbeitsleuchte, Werkstattlampe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 94,34*
€ 113,01*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 113,49*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 101,22*
€ 120,85*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 104,10*
€ 125,14*
Lager 9587
10
€ 6,90*
ab € 96,99*
€ 132,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/43
ab € 128,26*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/42
ab € 81,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.