| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-8000251212 Herst.-Nr.: 601032 EAN/GTIN: 4250448504516 |
| |
|
| | |
| Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 2-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · kleiner Wendekreis · Lenkeinschlag von 40° (dadurch kippsicher) und umsteckbarer Deichsel · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Ladeflächenbreite: | 1000 mm | Rad-Ø: | 410 mm | Farbe: | reinorange, RAL 2004 | Bereifung: | Luft | Ladehöhe: | 540 mm | Ladeflächenlänge: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 2.362,53* | € 2.539,17* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.450,40* | € 2.565,79* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.452,65* | € 2.577,52* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.495,13* | € 2.619,29* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.513,12* | € 2.626,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|