Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 3800/4 DIN3126-D6,3/ISO1173 Schlitz Klingendicke1xB5,5xL89mm VA Torsion Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000376478
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071080001
EAN/GTIN:
     4013288115669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Hochwertige Bits aus Edelstahl für Schlitzschrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt · wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
5,5 mm
Schneidenstärke:
1,0 mm
Länge:
89 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Schlitz
Norm:
DIN ISO 2380-1
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,25*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,41*
€ 5,13*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 5,17*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05071081001
ab € 2,93*
Sonstiges
Wera
05071082001
ab € 2,95*
Sonstiges
Wera
05071083001
ab € 2,93*
Sonstiges
Wera
05071084001
ab € 2,94*
Sonstiges
Wera
05071085001
ab € 2,93*
Sonstiges
Wera
05071086001
ab € 2,93*
Sonstiges
Wera
05071089001
ab € 7,69*
Sonstiges
Wera
05071090001
ab € 7,65*
Sonstiges
Wera
05071091001
ab € 7,67*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.