Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1019xB680xT500mm lichtgrau/grau 7 Schubl.Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9140452914
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.502-75 7035/7016
EAN/GTIN:
     4050413091689
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
T 500 mm, 100 % Vollauszug · robuste Stahlblechkonstruktion mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung · alle Schubladen mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg · Schubladen mit Einzelauszugsperre · innenliegende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen-Innenmaße B 900/600 x T 400 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
5 x 100, 2 x 200 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
680 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
50 kg
Ausführung:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
7
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1019 mm
Marke:
BEDRUNKA+HIRTH
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 744,45*
€ 868,78*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,96*
€ 942,36*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,80*
€ 943,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,70*
€ 959,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,64*
€ 963,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,78*
€ 1.033,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,20*
€ 1.023,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,43*
€ 977,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,39*
€ 936,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,45*
€ 885,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-100
ab € 22,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-200
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.