Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Wechselklingen-Schraubendreher
>
Schraubendreherklingen
>
Kombiklingen
>
Kombiklingen-Satz
>
Artikel
Ratschenschraubset 7teilig Schraubhalter/6Doppelklingen Rechts/Linksl. Umschaltb
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 9587
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-WERA_05073665001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05073665001
EAN/GTIN:
4013288156266
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Falttasche mit 6 175 mm langen Wera Vario Doppelklingen · 6 mm Sechskant. 1 Handhalter Kraftform Kompakt Vario RA mit Ratschenfunktion · Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel · Umschaltring (rechts · fest · links) · maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern · 6 mm Innensechskantaufnahme für Wera Vario Doppelklingen · 6 Vario Doppelklingen (= 12 verschiedene Abmessungen). Komfortable Bit-Aufnahme/-Entnahme.
Weitere Informationen:
Inhalt:
7 St.
Griff:
Kraftform
Marke:
WERA
Ausführung:
Schlitz, Innensechskant, Kreuzschlitz PH, Kreuzschlitz PZ, TORX
... >
Lager 9587
>
Wera
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
,
Knarren-Schraubendreher
,
Knarren-Schraubenzieher
,
Knarrenschraubendreher
,
Knarrenschraubenzieher
,
Kombiklingen-Satz
,
Kombiklingen-Satz Vario
,
Kombiklingen-Set
,
Kombiklingen-Sortiment
,
PZ Schraubendreher
,
PZ Schraubenzieher
,
Pozidriv-Schraubendreher
,
Pozidriv-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Phillips-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Knarrenringschlüssel-Satz
,
Knarrenschlüssel-Satz
,
Ratschenringschlüssel-Satz
,
Ratschenschlüssel-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
wera schraubendreher pz2
,
bit-satz wera
,
bit satz
,
Schraubendrehersätze
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
65
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,97*
€ 38,05*
Lager 7
4 Tage
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 33,33*
€ 40,44*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,94*
€ 44,07*
Lager 214
5 Tage
66
pro Stück
€ 4,30*
ab € 35,84*
€ 44,36*
Lager 9587
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 45,84*
€ 60,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 45,84* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 80 RA Vario Ratschenschraubendreher, 6 x 115.0 mm, 05002901001
Wera
05002901001
ab € 13,85*
Zubehör
Wera 81 Kombiklinge, 4.0 x 0.6 - 6.0 x 1.0 mm, 05002910001
Wera
05002910001
ab € 3,79*
Zubehör
Wera 85 Kombiklinge, PH 1 - PH 2, 05002950001
Wera
05002950001
ab € 3,80*
Zubehör
Wera 86 Kombiklinge, PZ 1 - PZ 2, 05002960001
Wera
05002960001
ab € 3,77*
Zubehör
Wera 87 Kombiklinge, TX 10 - TX 15, 05002970001
Wera
05002970001
ab € 3,78*
Zubehör
Wera 87 Kombiklinge, TX 20 - TX 25, 05002973001
Wera
05002973001
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen