Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jäger Universal-Wechselschalter 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger Universal-Wechselschalter 10A
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger Universal-Wechselschalter 10A
Artikel-Nr.:
     9653-2000-6 US
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2000/6 US
EAN/GTIN:
     4011395007105
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Universal-Wechselschalter 10A
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
Breite/Höhe/Tiefe:
71x71x32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Einbautiefe:
32 mm
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Schaltungsart:
Wechselschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
676
€ 9,70*
ab € 4,38*
€ 5,93*
2 Tage
143
€ 4,98*
ab € 4,59*
€ 6,22*
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 6,34*
3 Tage
2830
€ 6,40*
ab € 4,70*
€ 6,36*
3 Tage
28562
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0927
ab € 12,68*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-0954
ab € 15,26*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2034
ab € 9,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1093
ab € 9,72*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1085
ab € 7,14*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2042
ab € 10,14*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0816
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.