Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Blechschraube 4,2x16mm 190423 Phillips-Kreuzschlitz selbstbohrend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242515936
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190423
EAN/GTIN:
     4021103904237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Blechschraube (Bohrschraube) nach DIN 7504 m (vormals N), selbstbohrend, Stahl gehärtet, verzinkt,Halbrund-/Linsenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz, Blechschraubengewinde nach DIN 7970. Ausführung: Ø-4,2 mm. Länge: 16 mm. für Kreuzschlitz-Phillips Größe: 2. VE: 100.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,62*
€ 7,90*
Lager 96KMA
1
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 7,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 8,73*
€ 3,90*
ab € 6,37*
€ 8,94*
6 Tage
13
€ 6,50*
ab € 6,59*
€ 9,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190411
ab € 4,338*
Ähnlich
Cimco
190410
ab € 4,39*
Ähnlich
Cimco
190412
ab € 4,80*
Ähnlich
Cimco
190413
ab € 4,96*
Ähnlich
Cimco
190417
ab € 5,38*
Ähnlich
Cimco
190418
ab € 5,57*
Ähnlich
Cimco
190419
ab € 6,08*
Ähnlich
Cimco
190422
ab € 5,35*
Ähnlich
Cimco
190424
ab € 6,02*
Ähnlich
Cimco
190425
ab € 6,32*
Ähnlich
Cimco
190426
ab € 6,68*
Ähnlich
Cimco
190432
ab € 6,63*
Ähnlich
Cimco
190433
ab € 7,03*
Ähnlich
Cimco
190434
ab € 7,09*
Ähnlich
Cimco
190435
ab € 7,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.