Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190423 Blechschraube 4,2x16mm PZ2 DIN7504N selbstbohrend Halbrundkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190423 Schraube/Bolzen 16 mm Bolts & nuts
Cimco 190423 Schraube/Bolzen 16 mm Bolts & nuts
Artikel-Nr.:
     986-0205960
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190423
EAN/GTIN:
     4021103904237
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Blechschraube (Bohrschraube) nach DIN 7504 m (vormals N), selbstbohrend, Stahl gehärtet, verzinkt,Halbrund-/Linsenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz, Blechschraubengewinde nach DIN 7970. Ausführung: Ø-4,2 mm; Länge: 16 mm; für Kreuzschlitz-Phillips Größe: 2; VE: 100.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Gehärtet:
false
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Mit Spitze:
true
Selbstbohrend:
true
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,51*
€ 7,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 7,77*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 8,76*
Lager 986
9
€ 6,50*
ab € 6,60*
€ 9,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190411
ab € 0,0449*
Ähnlich
Cimco
190410
ab € 0,043*
Ähnlich
Cimco
190412
ab € 0,0475*
Ähnlich
Cimco
190413
ab € 0,0496*
Ähnlich
Cimco
190417
ab € 0,0526*
Ähnlich
Cimco
190418
ab € 0,0546*
Ähnlich
Cimco
190419
ab € 0,0596*
Ähnlich
Cimco
190422
ab € 0,0524*
Ähnlich
Cimco
190424
ab € 0,0589*
Ähnlich
Cimco
190425
ab € 0,0621*
Ähnlich
Cimco
190426
ab € 0,0654*
Ähnlich
Cimco
190432
ab € 0,0644*
Ähnlich
Cimco
190433
ab € 0,0685*
Ähnlich
Cimco
190434
ab € 0,0709*
Ähnlich
Cimco
190435
ab € 0,077*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.