Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch / Schreibtisch TAROLO II 80x42x75 cm 1 Schublade weiß hjh LIVING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Arbeitstisch / Schreibtisch TAROLO II 80x42x75 cm 1 Schublade weiß hjh LIVING
Arbeitstisch / Schreibtisch TAROLO II 80x42x75 cm 1 Schublade weiß hjh LIVING
Arbeitstisch / Schreibtisch TAROLO II 80x42x75 cm 1 Schublade weiß hjh LIVING
Arbeitstisch / Schreibtisch TAROLO II 80x42x75 cm 1 Schublade weiß hjh LIVING
Arbeitstisch / Schreibtisch TAROLO II 80x42x75 cm 1 Schublade weiß hjh LIVING
Arbeitstisch / Schreibtisch TAROLO II 80x42x75 cm 1 Schublade weiß hjh LIVING
Arbeitstisch / Schreibtisch TAROLO II 80x42x75 cm 1 Schublade weiß hjh LIVING
Arbeitstisch / Schreibtisch TAROLO II 80x42x75 cm 1 Schublade weiß hjh LIVING
Arbeitstisch / Schreibtisch TAROLO II 80x42x75 cm 1 Schublade weiß hjh LIVING
Artikel-Nr.:
     982-927003
Hersteller:
     hjh LIVING
Herst.-Nr.:
     BWLR23-62 white
EAN/GTIN:
     4064323038368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Kinderschreibtisch
Büroschreibtisch

TAROLO II - Schlicht und schön im Scandi-Look

Entdecken Sie unseren kleinen Schreibtisch TAROLO II im Scandi-Style, der sich perfekt für verschiedene Räume eignet – sei es im Wohnzimmer, im Home Office oder im Jugendzimmer. Mit seinem schlichten und eleganten Design fügt er sich harmonisch in jede Einrichtung ein. Die große, leichtgängige Schublade bietet ausreichend Platz für Ihre Schreibutensilien und sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz. Dieser universelle Schreibtisch vereint Funktionalität und Stil und ist die ideale Lösung für kreative Köpfe und Schüler gleichermaßen. Bringen Sie skandinavische Eleganz in Ihr Zuhause!
  • Durch die gefällige Farbkombination und die kompakten Abmessungen macht dieser Schreibtisch in jedem Büro, vor allem aber im Home Office eine gute Figur. Alternativ kann er auch hervorragend als Beistelltisch genutzt werden.
  • Das Highlight des schlichten Bambus-Holztisches ist die Kreuzstrebe, die zusätzlich für einen stabilen Stand sorgt
  • Die schmale Schublade erstreckt sich über die ganze Tischbreite und bietet viel Stauraum für Ihre Schreibutensilien
  • Weicher, moderner PU Kunstledergriff im böhmischen Design
  • Innenmaße Schublade (B x T x H): 70,5 x 28,5 x 4 cm
  • Belastbarkeit Tischplatte: 40 kg
  • Abmessungen (B x T x H): 80 x 42 x 75 cm
  • Inkl. bodenschonende Kunststoffgleiter. Durch das rein- bzw. rausdrehen der Gleiter kann der Tisch an Unebenheiten des Bodens angepasst werden

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh LIVING
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
MDF, Bambus
Belastbar bis:
40 kg
Höhe:
75.0 cm
Breite:
80.0 cm
Tiefe:
42.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
75.0 x 80.0 x 42.0 cm
Produktgewicht:
10.2 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,84*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 57,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 75,70*
€ 90,08
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 74,37*
€ 88,50
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 70,83*
€ 84,29
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 68,39*
€ 81,38
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 57,84*
€ 68,83
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
661009
ab € 151,29*
Ähnlich
hjh LIVING
BWB23-73 bamboo
ab € 62,35*
Ähnlich
HJH Office
871059
ab € 69,70*
Ähnlich
HJH Office
871017
ab € 23,10*
Ähnlich
hjh LIVING
BWLR23-64 white
ab € 63,89*
Ähnlich
hjh LIVING
BWF22129 white
ab € 120,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.