Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappstuhl / Diningstuhl TUDELA BAMBOO Bambus / Rattan braun hjh LIVING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Klappstuhl / Diningstuhl TUDELA BAMBOO Bambus / Rattan braun hjh LIVING
Klappstuhl / Diningstuhl TUDELA BAMBOO Bambus / Rattan braun hjh LIVING
Klappstuhl / Diningstuhl TUDELA BAMBOO Bambus / Rattan braun hjh LIVING
Klappstuhl / Diningstuhl TUDELA BAMBOO Bambus / Rattan braun hjh LIVING
Klappstuhl / Diningstuhl TUDELA BAMBOO Bambus / Rattan braun hjh LIVING
Artikel-Nr.:
     982-927005
Hersteller:
     hjh LIVING
Herst.-Nr.:
     BWB23-73 bamboo
EAN/GTIN:
     4064323038382
Suchbegriffe:
Klappstuhl
klappstuhl braun
klappstuhl
TUDELA BAMBOO - Wiener Kaffeehauscharme für Zuhause
Entdecken Sie unseren eleganten Klappstuhl TUDELA BAMBOO aus Bambus, der mit feinem Wiener Rattangeflecht veredelt ist. Dieser klappbare Besucherstuhl vereint ästhetisches und funktionales Design auf harmonische Weise. Dank des platzsparenden Klappsitzes lässt er sich mühelos verstauen und ist somit ideal für kleinere Räume oder als zusätzliche Sitzgelegenheit für Gäste. Der natürliche Bambusrahmen sorgt nicht nur für Stabilität, sondern verleiht dem Stuhl auch einen warmen, einladenden Look. Perfekt für den Innenbereich, bringt dieser Klappstuhl sowohl Stil als auch Komfort in Ihr Zuhause!
  • Vielseitig einsetzbarer Klappstuhl: Ideal fürs Wartezimmer, am Küchen- und Esstisch, Veranstaltungen und Partys aller Art, im geschützten Balkonbereich, beim Camping oder einfach als zusätzliche Sitzgelegenheit für Ihre Besucher zu Hause
  • Vintage-Landhaus-Design mit modernem Wiener Geflecht (luft- und lichtdurchlässig)
  • Bequeme, breite Sitzfläche, Rückenlehne um 360° drehbar
  • Das schnell nachwachsende Rattan ist einer der nachhaltigsten Stoffe im Möbelbau
  • Robuste Rahmenkonstruktion aus Bambus
  • Klappmechanismus: Der Stuhl lässt sich flach zusammenklappen und platzsparend verstauen
  • Fertig vormontiert und sofort einsatzbereit
  • Maße zusammengeklappt (H x B x T): 99 cm x 45 x 9 cm

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh LIVING
Farbe:
Braun
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Bambus, Rattan
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
41 cm
Rückenlehnenhöhe:
40 cm
Belastbar bis:
130 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
83.5 cm
Breite:
45.5 cm
Tiefe:
45.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
83.5 x 45.5 x 45.0 cm
Produktgewicht:
4.4 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,47*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 62,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 81,08*
€ 96,49
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 80,38*
€ 95,65
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 77,24*
€ 91,92
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 74,93*
€ 89,17
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 62,47*
€ 74,34
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh LIVING
BWLR23-62 white
ab € 57,80*
Ähnlich
HJH Office
661009
ab € 152,21*
Ähnlich
HJH Office
871059
ab € 69,50*
Ähnlich
HJH Office
871017
ab € 22,95*
Ähnlich
hjh LIVING
BWLR23-64 white
ab € 63,99*
Ähnlich
hjh LIVING
BWOL-13 white
ab € 116,94*
Ähnlich
hjh LIVING
BWF0408 grey
ab € 70,04*
Ähnlich
hjh LIVING
BWF22129 white
ab € 120,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.