| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 982-927004 Herst.-Nr.: BWLR23-64 white EAN/GTIN: 4064323038375 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TAROLO III - Schlicht und schön im Scandi-Look Präsentieren Sie unseren kleinen Beistelltisch TAROLO III im Scandi-Style, der sich ideal für jedes Zuhause eignet – sei es im Wohnzimmer, im Home Office oder im Jugendzimmer. Mit seinem schlichten und eleganten Design fügt er sich nahtlos in jede Einrichtung ein. Der Tisch verfügt über zwei leichtgängige, große Schubladen, die ausreichend Stauraum für Bücher, Schreibwaren oder persönliche Gegenstände bieten. Der Rahmen aus Bambus verleiht dem Möbelstück nicht nur Stabilität, sondern auch einen natürlichen Charme. Dieser universelle Beistelltisch ist die perfekte Ergänzung für jeden Raum und bringt skandinavische Eleganz in Ihr Zuhause! - Durch die gefällige Farbkombination und die kompakten Abmessungen macht dieser Beistelltisch in jedem Büro, vor allem aber im Home Office eine gute Figur
- Eleganter Beistelltisch im Scandi-Style mit Bambus-Rahmen
- Passt hervorragend ins Schlaf-, Wohn- oder Jugendzimmer
- Gut kombinierbar mit anderen Möbeln durch universellen Look
- Korpus aus 15 mm MDF Platten, UV beschichtet, mit pflegeleichter und kratzfester Dekor-Oberfläche
- Türen und Frontteile aus 12 mm MDF Platten, UV beschichtet, mit pflegeleichter und kratzfester Dekor-Oberfläche
- Innenmaße Schubladen (B x T x H): 29 x 29 x 12 cm
- Abmessungen außen gesamt (B x T x H): 40 x 40 x 60 cm
- Belastbarkeit gesamt: 15 kg / Belastbarkeit je Schubfach: 5 kg
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | hjh LIVING | Farbe: | Weiß | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Material: | MDF Platte, UV beschichtet | Belastbar bis: | 15 kg | Höhe: | 60.0 cm | Breite: | 40.0 cm | Tiefe: | 40.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 60.0 x 40.0 x 40.0 cm | Produktgewicht: | 13.5 kg | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |